Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD LDT-1240 Ankkuri, Rakenne, 25Pk | AD6WDA 4BU99

RED HEAD LDT-1240 ankkuri, rakenne, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6WDA Malli: LDT-1240Ristiviite: 4BU99

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen ankkuriruuvi
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Poranterän koko7 / 16 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus4"
MateriaaliKarkaistu teräs
Maks. Työn paksuus1.5 "
Min. Upotus2"
TyyppiItsekierteitys
Lopullinen leikkaus (Lb.)8140
Lopullinen jännitys (paunaa)8836

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD LDT-1240 ankkuri, rakenne, 25 pk
€136.43 /pakkaus