Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD HB12-312 ankkuriseula, 1/2 x 3-1/2 tuuman koko, reiän halk. 5/8 tuumaa | AD6UGV 4AL23

RED HEAD HB12-312 ankkuriseula, 1/2 x 3-1/2 tuuman koko, reiän halk. 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UGV Malli: HB12-312Ristiviite: 4AL23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpoksi-ankkuri-näyttö
Reikä dia.5 / 8 "
Koko1/2 x 3 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7314496000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikä dia.KokoHinta
PUNAINEN PÄÄ HB58-8 -ankkurinäyttö | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "€28.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD HB12-312 ankkuriseula, 1/2 x 3-1/2 tuuman koko, reiän halk. 5/8 tuumaa
€12.22 / yksikkö