Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD EZP25 ankkurisarja, Phillips, 1-1/4 tuuman koko, 25 pk | AA7GEY 15X735

RED HEAD EZP25-ankkurisarja, Phillips, 1-1/4 tuuman koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AA7GEY Malli: EZP25Ristiviite: 15X735

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevyt ankkuri
Ankkurin pituus1.25 "
MateriaaliMuovi ja hiiliteräs
Kierteen koko8-32
TyyppiPhillips
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)40
Seinämän paksuus3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318145080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD EZP25-ankkurisarja, Phillips, 1-1/4 tuuman koko, 25 pk
€31.43 /pakkaus