Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HEAD 3376907 Tapcon Anchor, Phillips, 1/4 tuuman koko, 100 Pk | AA7FZX 15X502

RED HEAD 3376907 Tapcon-ankkuri, Phillips, 1/4 tuuman koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AA7FZX Malli: 3376907Ristiviite: 15X502

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuraus ankkuri ruuvi
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pään tyyliTasainen, Phillips
Pituus2.75 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Maks. Työn paksuus1.75 "
Min. Upotus1"
TyyppiTapcon, hopea Climaseal
Lopullinen leikkaus (Lb.)1360
Lopullinen jännitys (paunaa)800

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1025
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi7318145020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPään tyyliPituusMateriaaliMaks. Työn paksuusTyyppiHinta
RED HEAD 3203407 Tapcon-ankkuri, litteä, hiiliteräs, 1/4 tuuman koko, 100 pk | AA7FZL 15X490 3203407Tasainen6"Vähähiilinen teräs5"Tapcon, sininen Climaseal€192.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HEAD 3376907 Tapcon-ankkuri, Phillips, 1/4 tuuman koko, 100 pk
€292.82 /pakkaus