Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RED HAT 8344G027 yksisolenoidiventtiili 4/2 1/2 tuumaa 120/110v | AD6AER 44U307

RED HAT 8344G027 yksisolenoidiventtiili 4/2 1/2 tuumaa 120/110v

Varastossa
Tuote: AD6AER Malli: 8344G027Ristiviite: 44U307

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,257.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliMessinki
Keskilinjan putken keskikoko2"
Tilavuuskerroin1.40
KäämiVesitiivis ilman liitäntärasiaa
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät1/2 "johdin 18" johdoilla
Hz50/60
IP-luokitus66
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
MediaIlma / inertti kaasu, kevyt öljy ja vesi
Pienin Käyttöpaine-ero10 psi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Aukko Dia.3 / 8 "
Kokonaiskorkeus4.125 "
Kokonaispituus6 1 / 16 "
kokonaisleveys3.187 "
Putken koko1 / 2 "
TiivistemateriaaliNBR
Venttiilin suunnittelu4-tie / 2-asento
Jännite110 / 120 VAC
Watts17.1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusKeskilinjan putken keskikokoTilavuuskerroinAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysPutken kokoHinta
PUNAINEN HAT EF8344G07024 / DCDD yksi magneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 24v | AB7ZQX 24W654 EF8344G07024 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,073.78
PUNAINEN HAT 8342G003P yksi magneettiventtiili 4/2 3/8 tuumaa 120v | AB7ZRF 24W662 8342G003P1, 2, 3, 3S, 4, 4X2.5 "0.703 / 16 "4.437 "2.625 "2 11 / 16 "3 / 8 "€847.38
PUNAINEN HAT 8344G070 yksi magneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRH 24W664 8344G0701, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€915.13
PUNAINEN HAT EF8344G070120 / 60 110 / 50DA yksi magneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 120 / 110v | AB7ZRK 24W666 EF8344G070120/60 110/50DA3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92.187 "0.801 / 4 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "1 / 4 "€1,076.99
PUNAINEN HAT EF8345G00124 / DCDD yksi magneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 24v | AB7ZRM 24W668 EF8345G00124 / DCDD3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 92"0.091 / 16 "4 11 / 16 "3"2.125 "1 / 4 "€592.20
PUNAINEN HAT 8344G001 yksi magneettiventtiili 4/2 3 / 8in 120 / 110v | AB7ZRP 24W670 8344G0011, 2, 3, 3S, 4, 4X2.187 "0.803 / 8 "4 1 / 16 "4 13 / 16 "3.125 "3 / 8 "€951.50
PUNAINEN HAT 8345P001 yksi magneettiventtiili 4/2 1/4 tuumaa 100-240v | AC2DCM 2HUA3 8345P0011, 2, 3, 3S, 4, 4X3.5 "0.091 / 16 "5.625 "3.75 "3.38 "1 / 4 "€542.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED HAT 8344G027 yksisolenoidiventtiili 4/2 1/2 tuumaa 120/110v
€1,257.03 / yksikkö