PUNAINEN DEVIL 1410A1 -maalinsekoitin, yksivarsiinen ilmanohjattava | AE8PLZ 6EXK6

RED DEVIL 1410A1 Paint Shaker yksivartinen ilmakäyttöinen

Varastossa
Tuote: AE8PLZ Malli: 1410A1Ristiviite: 6EXK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,635.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalin Shaker
MahtuuPintit, kvartsit ja gallonat
Ilmavirta8 cfm @ 100 psi
Syvyys29.625 "
Korkeus31.5 "
TyyliYhden varren pneumaattinen
Leveys27.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.84
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED DEVIL 1410A1 Paint Shaker yksivartinen ilmakäyttöinen
€8,635.67 / yksikkö