RED DEVIL 05025-X1 Gyroskooppinen maalisekoitin, räjähdyssuojattu, 110V, 60Hz | AG4KAE 34AU66

RED DEVIL 05025-X1 Gyroskooppinen maalisekoitin, räjähdyssuojattu, 110 V, 60 Hz

Varastossa
Tuote: AG4KAE Malli: 05025-X1Ristiviite: 34AU66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19,451.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalisekoitin
Mahtuu5 gal. Pails
Koko5 gal.
Syvyys34 "
Korkeus46.5 "
Kantavuus125 paunaa.
TyyliRäjähdyssuojattu sähkö
TyyppiGyroskooppinen räjähdyssuojattu
Yksikköpaino440 lbs.
Jännite110
Jännite @ 60 Hz110V
Leveys35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)160.02
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi8479899895

Tuotteen yksityiskohdat:

Red Devil 05025-X1 5 gallonan maaliravistin on ihanteellinen maalin perusteelliseen sekoittamiseen tölkeissä tai ämpeissä. Sen edistyksellinen suoravetovaihteisto tarjoaa tehokkaan voimansiirron vaihteistosta pyörivään varsikokoonpanoon. Se hyväksyy sekä muovi- että metallisäiliöt.

Ominaisuudet:

  • Sisältää gyroskooppisen sekoitustoiminnon suoravetovaihteistolla kauhojen/tölkkien kääntämiseksi kaikkiin suuntiin samanaikaisesti tasaisuuden takaamiseksi.
  • Vaihteisto estää toisen akselin liikkeen luiston.
  • Turvalukitus keskeyttää koneen toiminnan, jos ovi on auki.
  • Sisäänrakennettu rulla auttaa lastaamisessa ja purkamisessa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Räjähdyssuojattu moottori käytettäväksi luokan I, Division I, ryhmien C & D vaarallisissa (luokitelluissa) paikoissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka poistat sangon?

A.

  • Pidä räikkävipu auki ja käännä kammen kahvaa vastapäivään nostaaksesi puristimen kokonaan ylös.
  • Irrota turvajousi.
  • Ota ämpäri pois.
  • Tartu sangon kahvaan ja vedä sitä eteenpäin, jolloin sangon pohja voi nousta irti telan lähellä olevasta vastalevystä.
  • Irrota astia koneesta vetämällä kahvasta.

K. Mitä asioita on pidettävä mielessä puhdistaessasi tätä 5 gallonan maaliravistinta?

A.

  • On tärkeää pitää kone puhtaana, jotta se toimisi luotettavasti.
  • Koneen pinnoille läikkyneet vesiohenteiset/glykoliväriaineet tai pohjamaalit voidaan poistaa haalealla vedellä ja miedolla pesuaineella.
  • Vältä hankausaineiden käyttöä sen pintojen puhdistamiseen.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RED DEVIL 05025-X1 Gyroskooppinen maalisekoitin, räjähdyssuojattu, 110 V, 60 Hz
€19,451.39 / yksikkö