Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 55042U välikappaleen asennustyökalu, esirullaus, M4 X 0.7 kierrekoko | AC9MVL 3HLY5

RECOIL 55042U Insertin asennustyökalu, esirullauskone, M4 X 0.7 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC9MVL Malli: 55042URistiviite: 3HLY5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliABS
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssaM4 x 0.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 55042U Insertin asennustyökalu, esirullauskone, M4 X 0.7 kierrekoko
€147.22 / yksikkö