Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RECOIL 54602U välikappaleen asennustyökalu, esirullauskone, 10-32 kierrekoko | AC9MVD 3HLX7

RECOIL 54602U Insertin asennustyökalu, esirullaus, 10-32 kierrekoko

Varastossa
Tuote: AC9MVD Malli: 54602URistiviite: 3HLX7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAseta asennustyökalu
MateriaaliABS
KiertyyppiUNF
TyyppiPrewinder, tyyppi II
Käytä sisäisen langan koon kanssa10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaAU

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RECOIL 54602U Insertin asennustyökalu, esirullaus, 10-32 kierrekoko
€147.22 / yksikkö