REAL-TITE PLUGS RTPTB25 peukalopultin laajennustulppa, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 3.32 tuumaa | CE7YEB

REAL-TITE PLUGS RTPTB25 peukalopultin jatkotulppa, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 3.32 tuumaa

Tuote: CE7YEB Malli: RTPTB25
€24.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Pultin pituus1-1 / 4 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Luokka/luokkaSC-715
Peitä ulkohalkaisija3.63 "
Halkaisija2.5 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Sisällä Dia.2.72 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus3.32 "
Plug TypePeukalon pultti
Tiivisteen aukko sisähalk.3.19 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPTB15 peukalopultin laajennustulppa, halkaisija 1.5 tuumaa, pituus 2.3 tuumaa | CE7YDZ RTPTB151.5 "1.64 "1.95 "2.3 "2.5 "€19.66
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPTB20 peukalopultin laajennustulppa, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2.33 tuumaa | CE7YEA RTPTB202"2.09 "2.33 "2.33 "2.5 "€20.05
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPTB30 Peukalopultin laajennustulppa, halkaisija 3 tuumaa, pituus 3.29 tuumaa | CE7YEC RTPTB303"3.04 "3.48 "3.29 "4"€24.82
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPTB35 peukalopultin laajennustulppa, halkaisija 3.5 tuumaa, pituus 3.5 tuumaa | CE7YED RTPTB353.5 "3.82 "4.15 "3.5 "4"€25.58
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPTB40 Peukalopultin laajennustulppa, halkaisija 4 tuumaa, pituus 3.40 tuumaa | CE7YEE RTPTB404"4.2 "4.61 "3.4 "4"€27.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPTB25 peukalopultin jatkotulppa, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 3.32 tuumaa
€24.72 / yksikkö