REAL-TITE PLUGS RTPHH25 Hex Head Expension Plug, 2.5 tuuman halkaisija, 2.51 tuuman pituus | CE7YDV

REAL-TITE PLUGS RTPHH25 kuusiopään laajennustulppa, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 2.51 tuumaa

Tuote: CE7YDV Malli: RTPH25
€25.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Pultin pituus1-1 / 4 "
Pultin materiaaliRuostumaton teräs
Luokka/luokkaSC-715
Peitä ulkohalkaisija3.63 "
Halkaisija2.5 "
TiivistemateriaaliNeopreeni
Sisällä Dia.2.72 "
Avaimen koko5 / 32 "
Pituus2.51 "
Plug TypeHex Head
Tiivisteen aukko sisähalk.3.19 "
Kierteen koko1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSisällä Dia.Tiivisteen aukko sisähalk.PituusPeitä ulkohalkaisijaHinta
REAL-TITE PLUGS RTPHH15 kuusiokoloinen laajennustulppa, halkaisija 1.5 tuumaa, pituus 2.02 tuumaa | CE7YDT RTPHH151.5 "1.64 "1.95 "2.02 "2.5 "€20.50
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPHH20 kuusiokoloinen laajennustulppa, halkaisija 2 tuumaa, pituus 2.03 tuumaa | CE7YDU RTPHH202"2.09 "2.33 "2.03 "2.5 "€21.29
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPHH30 kuusiokoloinen laajennustulppa, halkaisija 3 tuumaa, pituus 2.31 tuumaa | CE7YDW RTPHH303"3.04 "3.48 "2.31 "3.63 "€25.20
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPHH35 Hex Head Expension Plug, 3.5 tuuman halkaisija, 2.68 tuuman pituus | CE7YDX RTPHH353.5 "3.82 "4.15 "2.68 "4.78 "€27.64
Tarjouspyyntö
REAL-TITE PLUGS RTPHH40 kuusiokoloinen laajennustulppa, halkaisija 4 tuumaa, pituus 2.39 tuumaa | CE7YDY RTPHH404"4.2 "4.61 "2.39 "5.375 "€28.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

REAL-TITE PLUGS RTPHH25 kuusiopään laajennustulppa, halkaisija 2.5 tuumaa, pituus 2.51 tuumaa
€25.10 / yksikkö