RAZOR-BACK 75144GR Perunahaarukka, suora kahva, 54 tuumaa | AH9BVP 39GA11

RAZOR-BACK 75144GR perunahaarukka, suora kahva, pituus 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9BVP Malli: 75144GRRistiviite: 39GA11

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€111.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerunahaarukka
kahvan pituus54 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan
PäämateriaaliTeräs
Piikkien pituus6"
Piikkien lukumäärä4
Kokonaispituus57.125 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5422
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)143.51
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Piikkien leveys: 3/8 "
    • Piikkikuvio: kaareva
    • Holkin pituus: 4-1 / 4 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAZOR-BACK 75144GR perunahaarukka, suora kahva, pituus 54 tuumaa
€111.13 / yksikkö