RAZOR-BACK 63125 Asfalttiporakone 52 tuumaa 14 piikkiä | AG9HMZ 20KZ08

RAZOR-BACK 63125 Asfalttiharava teräs 52 tuuman 14 piikit

Tuote: AG9HMZ Malli: 63125Ristiviite: 20KZ08
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€170.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttiharava
kahvan pituus52 "
Kahva materiaaliPuu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus4"
Piikkien lukumäärä14
Piikkien kokonaisleveys17.75 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAZOR-BACK 63125 Asfalttiharava teräs 52 tuuman 14 piikit
€170.22 / yksikkö