RAYTECH 41-319 keraamiset materiaalit, kulmaleikkaussylinteri, värinärumpu, 50 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys | CT8VAD 5UJX3

RAYTECH 41-319 keraamiset materiaalit, kulmaleikkaussylinteri, värinärumpu, 50 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys

Varastossa
Tuote: CT8VAD Malli: 41-319Ristiviite: 5UJX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€325.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraamiset materiaalit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.895
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
RAYTECH 41-316 keraamiset materiaalit, kulmaleikkaussylinteri, värinärumpu, 20 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys | CT8VAC 5UJX2 41-316Keraamiset materiaalit€138.04
RAYTECH 41-328 keraamiset materiaalit, monitahoinen, värinärumpu, 20 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys | CT8VAE 5UJX4 41-328Keraamiset materiaalit€167.20
RAYTECH 41-266 maissintähkä, satunnainen, värinärumpu, 15 Lb paino, 30 lb/cu Ft Tiheys | CT8VBB 165NX4 41-266Värähtelevä juomalasi€92.43
RAYTECH 41-131 muovimateriaalit, pyramidi, värinärumpu, 5 lb paino, 55 lb/cu ft Tiheys | CT8VBC 5UJY2 41-131Värähtelevä juomalasi€109.13
RAYTECH 41-141 muovimateriaali, pyramidi, värinärumpu, matala RMS-viimeistely, 5 lb paino, 55 lb/cu ft Tiheys | CT8VBD 5UJY0 41-141Värähtelevä juomalasi€109.13
RAYTECH 41011R rumpusaippua, värinärumpu, 1 lb paino, 1 lb/cu ft Tiheys | CT8VBE 788N75 41011RSaippua€13.27
RAYTECH 41-119 muoviset materiaalit, pyramidi, värinärumpu, 5 lb paino, 55 lb/cu ft Tiheys | CT8VBF 5UJY4 41-119Värähtelevä juomalasi€92.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYTECH 41-319 keraamiset materiaalit, kulmaleikkaussylinteri, värinärumpu, 50 lb paino, 90 lb/cu ft Tiheys
€325.55 / yksikkö