RAYTECH 23-019 Tärinärumpu tyhjennyspurkaus 115V | AE6PWR 5UJH4

RAYTECH 23-019 Tärinärumpujen tyhjennyspurkaus 115 V

Varastossa
Tuote: AE6PWR Malli: 23-019Ristiviite: 5UJH4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,195.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärähtelevä juomalasi
Kulhon kapasiteetti0.22 cu. ft.
Kulho Dia.14 "
TyyliTyhjennys- ja poistoportilla
Jännite115V
Painokapasiteetti20 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.99
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi8464200120
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulhon korkeus (5-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliPainokapasiteettiHinta
RAYTECH 23-001 tärisevä juomalasi 115 V 0.5 kuutiometriä | AE6PWP 5UJF7 23-001Standardi4-1 / 2 paunaa€160.05
RAYTECH 23-024 värähtelevä juomalasi tyhjennyksellä 0.18 Cu.Ft. | AE6PWQ 5UJH1 23-024Viemärillä12 lb€867.65
RAYTECH 23-026 Vibratory Tumbler Drain 115v 0.35 Cu.ft. | AE6PWT 5UJK0 23-026Viemärillä75 lb€1,712.46
RAYTECH 23-038 värinärumpu, tyhjennys- ja poistoportilla, 0.75 cu ft Kulhon kapasiteetti | CT8VBH 5UJN1 23-038--€2,298.91
RAYTECH 23-031 värinärumpu, tyhjennys- ja kallistuslevyllä, 0.35 cu ft kulhon tilavuus | CT8VBJ 5UJN3 23-031--€2,135.32
RAYTECH 23-044 värähtelevä juomalasi, tyhjennys ja kallistuslevy, 0.75 cu ft Kulhon kapasiteetti | CT8VBK 5UJN7 23-044--€2,501.95
RAYTECH 23-040 värähtelevä juomalasi, Dra tuumalla, 0.75 cu ft kulhon kapasiteetti, 21 tuuman kulhon halkaisija | CT8VBL 5UJK9 23-040--€2,141.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYTECH 23-019 Tärinärumpujen tyhjennyspurkaus 115 V
€1,195.90 / yksikkö