Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYCHEM H900 Pysyvä virtaliitinsarja Talvisuoja | AD7FBK 4E519

RAYCHEM H900 Pysyvä virtaliitinsarja Winter Guard

Varastossa
Tuote: AD7FBK Malli: H900Ristiviite: 4E519

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysyvä virtaliitäntäsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYCHEM H900 Pysyvä virtaliitinsarja Winter Guard
€63.89 / yksikkö