Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAYCHEM H612100 Itsesäätyvä lämpökaapeli märkä tai kuiva | AD7FBG 4E516

RAYCHEM H612100 Itsesäätyvä lämpökaapeli märkä tai kuiva

Varastossa
Tuote: AD7FBG Malli: H612100Ristiviite: 4E516

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,253.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä lämmityskaapeli
Ampeeria jalkaa kohden @ 40F0.050
Kaapelin pituus100ft.
Maks. Piirin pituus200 ft.
AsennuspaikkaMärkä tai kuiva
Jännite120
Wattia per jalka @ 40F6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4325
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusAsennuspaikkaJänniteHinta
RAYCHEM H611050 Itsesäätyvä lämpökaapeli 120v 50 jalkaa | AC3PXF 2VEV6 H61105050ft.Kuivaa120€410.72
RAYCHEM H621050 Itsesäätyvä lämpökaapeli 240v 50 jalkaa | AC3PXG 2VEV7 H62105050ft.Kuivaa240€439.25
RAYCHEM H612050 Itsesäätyvä lämpökaapeli 50 jalan pituus | AC3PXH 2VEV8 H61205050ft.Märkä tai kuiva120€491.70
RAYCHEM H622050 Itsesäätyvä lämpökaapeli 50 jalan pituus 240v | AC3PXJ 2VEV9 H62205050ft.Märkä tai kuiva240€561.26
RAYCHEM H611250 Itsesäätyvä lämpökaapeli 250 jalan pituus | AD7FBB 4E511 H611250250ft.Kuivaa120€2,005.76
RAYCHEM H611100 Itsesäätyvä lämpökaapeli 120v | AD7FBC 4E512 H611100100ft.Kuivaa120€971.17
RAYCHEM H621250 Itsesäätyvä lämpökaapeli 240v | AD7FBD 4E513 H621250250ft.Kuivaa240€2,088.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYCHEM H612100 Itsesäätyvä lämpökaapeli märkä tai kuiva
€1,253.20 / yksikkö