RAVAS ICP2-N000-CL vaunulevy, 16 tuuman korkeus, 36 ​​tuuman etulevyn leveys, 5000 XNUMX lbs Max. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CJ8QJC Malli: ICP2-N000-CLRistiviite: iCP intelligent Carriage Plate

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,365.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAVAS ICP2-0000-0 vaunulevy, korkeus 16 tuumaa, etulevyn leveys 36 tuumaa, maksimipaino 6000 lbs. Kapasiteetti | CJ8QHT iCP älykäs vaunulevy ICP2-0000-0€10,242.27
RAVAS ICP2-N000-0 kuljetuslevy, 16 tuuman korkeus, 36 tuuman etulevyn leveys, 5000 lbs Max. Kapasiteetti | CJ8QHU iCP älykäs kuljetuslevy ICP2-N000-0€11,504.18
RAVAS ICP2-000W-0 kuljetuslevy, 16 tuuman korkeus, 36 tuuman etulevyn leveys, 6000 lbs Max. Kapasiteetti | CJ8QHV iCP älykäs vaunulevy ICP2-000W-0€11,368.64
RAVAS ICP2-N00W-0 kuljetuslevy, 16 tuuman korkeus, 36 tuuman etulevyn leveys, 5000 lbs Max. Kapasiteetti | CJ8QHW iCP älykäs vaunulevy ICP2-N00W-0€12,630.55
RAVAS ICP2-0000-CL kuljetuslevy, 16 tuuman korkeus, 36 tuuman etulevyn leveys, 5000 lbs Max. Kapasiteetti | CJ8QJB iCP älykäs vaunulevy ICP2-0000-CL€11,103.27
RAVAS ICP2-000W-CL vaunulevy, 16 tuuman korkeus, 36 tuuman etulevyn leveys, 5000 lbs Max. Kapasiteetti | CJ8QJD iCP älykäs vaunulevy ICP2-000W-CL€12,231.55
RAVAS ICP2-N00W-CL kuljetuslevy, 16 tuuman korkeus, 36 tuuman etulevyn leveys, 5000 lbs Max. Kapasiteetti | CJ8QJE iCP älykäs vaunulevy ICP2-N00W-CL€13,493.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAVAS ICP2-N000-CL vaunulevy, 16 tuuman korkeus, 36 ​​tuuman etulevyn leveys, 5000 XNUMX lbs Max. Kapasiteetti
€12,365.18 / yksikkö