Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD TS25-10PK Putket, 1/4 tuuman musta muovi - 10 kpl pakkaus | AB9PXR 2EMC4

RAIN BIRD TS25-10PK Putkipanos 1/4 tuumaa mustaa muovia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PXR Malli: TS25-10PKRistiviite: 2EMC4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkipanos
VäriMusta
ToimintoPitää letkua paikallaan
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliHinta
RAIN BIRD GS50-10PK -putkipanos 1/2 tuuman letku hopeateräs - 10 kpl pakkaus | AB9PXX 2EMC9 GS50-10PKHopeaGalvanisoitu teräs€9.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD TS25-10PK Putkipanos 1/4 tuumaa mustaa muovia - 10 kpl pakkaus
€5.04 / yksikkö