Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD BT25-10PK Tee 1/4 tuuman letku musta muovi - pakkaus 10 | AB9PXN 2EMC1

RAIN BIRD BT25-10PK Tee 1/4 tuuman letku musta muovi - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9PXN Malli: BT25-10PKRistiviite: 2EMC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
VäriMusta
Yhteyspiikkilanka
ToimintoYhteys
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
RAIN BIRD BT50-4PK Tee 1/2 tuuman letku ruskea muovi - 4 kpl pakkaus | AB9PXU 2EMC6 BT50-4PKRuskea€4.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD BT25-10PK Tee 1/4 tuuman letku musta muovi - 10 kpl pakkaus
€5.67 / yksikkö