Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD A-17-F -ruiskupää pensaille 11-15 Psi | AE7KXB 5Z296

RAIN BIRD A-17-F Ruiskutuspää pensaille 11-15 Psi

Varastossa
Tuote: AE7KXB Malli: A-17-FRistiviite: 5Z296

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkepää pensaille
Yhteys1/2 "FNPT
Virtausnopeus2.6-3.7 gpm
MateriaaliMuovi
KuvioKoko ympyrä, 0 astetta 360 astetta
Painealue11 - 15 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8424819020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Heittosäde (11-15 jalkaa)
    • Väli (6-15 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusKuvioHinta
RAIN BIRD A-17-Q pensaiden ruiskutuspää muoville | AE7KWZ 5Z294 A-17-Q0.65-0.93 gpmNeljännesympyrä, 90 astetta€3.35
RAIN BIRD A-17-H ruiskutuspää pensaille 11-15 Psi | AE7KXA 5Z295 A-17-H1.3-1.85 gpmPuoliympyrä, 0 astetta 180 asteeseen€3.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD A-17-F Ruiskutuspää pensaille 11-15 Psi
€3.32 / yksikkö