Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD 4252NZLPK Ruiskutuspään suutinsarja 0.7 - 8.4 Gpm | AB4JTQ 1YHA8

RAIN BIRD 4252NZLPK-ruiskutuspään suutinsarja 0.7 - 8.4 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4JTQ Malli: 4252NZLPKRistiviite: 1YHA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupään suutinsarja
Virtausnopeus0.7-8.4 gpm
MateriaaliMuovi
Painealue25 - 65 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8424819090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Heittosäde (25-50 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusPainealueHinta
RAIN BIRD 32SANZLPK -suihkusuutinsarja 0.5 - 4.6 Gpm | AB4JTP 1YHA7 32SANZLPK0.5-4.6 gpm25 - 55 psi€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD 4252NZLPK-ruiskutuspään suutinsarja 0.7 - 8.4 Gpm
€2.52 / yksikkö