Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAIN BIRD 1ZEHTMR elektroninen letkun päätyajastin, 2 maksimi päälle/pois -sykliä, 8 korkeutta | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR-elektroninen letkun pääteajastin, 2 maks. Päälle / pois-sykliä, 8 korkeudessa

Varastossa
Tuote: AC7VFG Malli: 1ZEHTMRRistiviite: 38W346

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen letkun lopetusajastin
Akun varmuuskopiointiKyllä
PäiväkippariKyllä
Syvyys3"
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Korkeus8"
Maks. Päälle / pois-jaksot2
Maks. Ajan asetus72 tuntia
Min. Ajan asetus1 min.
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu automatisoimaan tippukastelujärjestelmiä, liotinletkuja ja letkunpäätyisiä sprinklereitä
    • Kätevä lukuruutu erittäin suurella valitsimella kasteluohjelmien tarkistamisen varmistamiseksi
    • Varustettu välittömillä ohituspainikkeilla, kuten vesi nyt (manuaalinen kastelu) ja sateen viive (peruuta kastelu)
    • Kestää jopa 110 ° F lämpötiloja
    • Noudattaa FCC: n osan 15, RoHS-, WEEE-, CE- ja C-TICK-standardeja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAIN BIRD 1ZEHTMR-elektroninen letkun pääteajastin, 2 maks. Päälle / pois-sykliä, 8 korkeudessa
€91.64 / yksikkö