Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EARNEST 534142G1 Threaded Stud, B7 Plain, 3/4-10 Thread Size, 6 Inch Length, 10Pk | AE2NWQ 4YRY8

EARNEST 534142G1 kierretappi, B7 tasainen, 3/4-10 kierrekoko, 6 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE2NWQ Malli: 534142G1Ristiviite: 4YRY8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus6"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-10
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.772
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.07
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EARNEST 534142G1 kierretappi, B7 tasainen, 3/4-10 kierrekoko, 6 tuumaa, 10 pk
€93.94 /pakkaus