RAE STL-116-79627 Päällystesabletti X-ing 96 tuumaa | AH2JTH 29FI30

RAE STL-116-79627 Pavement Stencil X-ing 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JTH Malli: STL-116-79627Ristiviite: 29EN30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€897.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiX-Ing
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys112 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys120 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70627 Päällystesabletti X-ing 6 tuumaa | AH2JFG 29EK73 STL-116-706276"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71027 Päällystesabletti X-ing 10 tuumaa | AH2JGY 29EL12 STL-116-7102710 "36 "116 "43 "€115.26
RAE STL-116-71227 Päällystesabletti X-tuuma 12 tuumaa | AH2JJM 29EL48 STL-116-7122712 "42 "118 "48 "€109.86
RAE STL-116-71827 Päällystesabletti, 18 tuumaa | AH2JLB 29EL84 STL-116-7182718 "40 "124 "46 "€174.09
RAE STL-116-72427 Päällystesabletti, 24 tuumaa | AH2JMQ 29EM21 STL-116-7242724 "41 "130 "47 "€194.99
RAE STL-116-73627 Päällystesabletti, 36 tuumaa | AH2JPE 29EM57 STL-116-7362736 "46 "148 "52 "€252.22
RAE STL-116-74827 Päällysteen kaavain X-ing 48 tuumaa | AH2JQU 29EM93 STL-116-7482748 "70 "560 "76 "€588.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-79627 Pavement Stencil X-ing 96 tuumaa
€897.53 / yksikkö