RAE STL-116-79601 Päällystesabletti Fire 96 tuumaa | AH2JRM 29FI11

RAE STL-116-79601 jalkakäytävä stensiili Fire 96 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JRM Malli: STL-116-79601Ristiviite: 29EN11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€718.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiTulipalo
Merkin korkeus96 "
Merkin leveys88 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus104 "
kokonaisleveys96 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)76.2
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70601 Päällystesabletti Fire 6 tuumaa | AH2JED 29EK47 STL-116-706016"15 "112 "22 "€88.96
RAE STL-116-71001 Päällystesabletti Fire 10 tuumaa | AH2JFV 29EK85 STL-116-7100110 "29 "116 "36 "€115.26
RAE STL-116-71201 Päällystesabletti, 12 tuumaa AH2JHJ 29EL22 STL-116-7120112 "35 "118 "41 "€107.52
RAE STL-116-71801 Päällystesabletti Fire 18 tuumaa | AH2JJY 29EL58 STL-116-7180118 "35 "124 "41 "€174.09
RAE STL-116-72401 Päällystesabletti, 24 tuumaa | AH2JLM 29EL94 STL-116-7240124 "34 "130 "41 "€194.99
RAE STL-116-73601 Päällystesabletti Fire 36 tuumaa | AH2JNB 29EM31 STL-116-7360136 "37 "148 "43 "€252.22
RAE STL-116-74801 Päällysteen kaavain Fire 48 tuumaa | AH2JPQ 29EM67 STL-116-7480148 "57 "460 "63 "€507.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-79601 jalkakäytävä stensiili Fire 96 tuumaa
€718.02 / yksikkö