RAE STL-116-73613 Paven Stencil Staff 36 tuumaa | AH2JNP 29EM43

RAE STL-116-73613 36 tuuman jalkakäytäväkaavain

Varastossa
Tuote: AH2JNP Malli: STL-116-73613Ristiviite: 29EM43

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiHenkilöstö
Merkin korkeus36 "
Merkin leveys53 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus48 "
kokonaisleveys59 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70613 Päällysteen kaavaimen henkilöstö 6 tuumaa | AH2JER 29EK59 STL-116-706136"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71013 Päällystesabletti, 10 tuumaa | AH2JGH 29EK97 STL-116-7101310 "42 "116 "49 "€115.26
RAE STL-116-71213 Päällystesabletti, 12 tuumaa | AH2JHX 29EL34 STL-116-7121312 "50 "118 "57 "€107.52
RAE STL-116-71813 Päällystesabletti, 18 tuumaa | AH2JKL 29EL70 STL-116-7181318 "51 "124 "58 "€174.09
RAE STL-116-72413 Paven Stencil Staff 24 tuumaa | AH2JMA 29EM07 STL-116-7241324 "52 "130 "58 "€194.99
RAE STL-116-74813 Paven Stencil Staff 48 tuumaa | AH2JQD 29EM79 STL-116-7481348 "84 "560 "90 "€606.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-73613 36 tuuman jalkakäytäväkaavain
€252.22 / yksikkö