Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-72434 Jalkakäytävän kaavainvierailija 24 tuumaa | AH2JMY 29EM28

RAE STL-116-72434 Jalkakäytävä stensiili vierailija 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JMY Malli: STL-116-72434Ristiviite: 29EM28
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
€290.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiVierailijat
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys61 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys67 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70434 Jalkakäytävän kaavainvierailija 4 tuumaa | AH2JEC 29EK46 STL-116-704344"15 "110 "21 "€81.22
RAE STL-116-70634 Jalkakäytävän kaavainvierailija 6 tuumaa | AH2JFP 29EK80 STL-116-706346"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-70834 Jalkakäytävän kaavainvierailija 8 tuumaa | AH2JFU 29EK84 STL-116-708348"41 "114 "48 "€153.96
RAE STL-116-71034 Päällysteen kaavaimen vierailija 10 tuumaa | AH2JHF 29EL19 STL-116-7103410 "75 "116 "81 "€153.96
RAE STL-116-71234 Jalkakäytävän kaavainvierailija 12 tuumaa | AH2JJV 29EL55 STL-116-7123412 "62 "118 "68 "€177.98
RAE STL-116-71834 Jalkakäytävän kaavainvierailija 18 tuumaa | AH2JLJ 29EL91 STL-116-7183418 "61 "124 "66 "€255.32
RAE STL-116-73634 Jalkakäytävän kaavainvierailija 36 tuumaa | AH2JPM 29EM64 STL-116-7363436 "65 "148 "71 "€377.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-72434 Jalkakäytävä stensiili vierailija 24 tuumaa
€290.93 / yksikkö