Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-72429 Päällysteen kaavain Yksityinen 24 tuumaa | AH2JMT 29EM23

RAE STL-116-72429 Yksityinen jalkakäytävä stensiili 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JMT Malli: STL-116-72429Ristiviite: 29EM23

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€290.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkiyksityinen
Merkin korkeus24 "
Merkin leveys64 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus30 "
kokonaisleveys70 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70629 Päällystesabletti, 6 tuumaa | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71029 Päällystesabletti, yksityinen, 10 tuumaa | AH2JHA 29EL14 STL-116-7102910 "53 "116 "59 "€153.96
RAE STL-116-71229 Päällystesabletti, yksityinen, 12 tuumaa | AH2JJP 29EL50 STL-116-7122912 "63 "118 "69 "€177.98
RAE STL-116-71829 Päällysteen kaavain Yksityinen 18 tuumaa | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "€255.32
RAE STL-116-73629 Päällystesabletti, yksityinen 36 tuumaa | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "€386.90
RAE STL-116-74829 Päällystesabletti, 48 tuumaa | AH2JQW 29EM95 STL-116-7482948 "111 "760 "117 "€863.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-72429 Yksityinen jalkakäytävä stensiili 24 tuumaa
€290.93 / yksikkö