Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71822 Pavement Stencil ParkInchg 18 Tuumaa | AH2JKW 29EL79

RAE STL-116-71822 jalkakäytävä stensiili ParkInchg 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JKW Malli: STL-116-71822Ristiviite: 29EL79

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€255.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiPysäköinti
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys66 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys72 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)91.44
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70622 Päällystesabletti, 6 tuumaa | AH2JFB 29EK68 STL-116-706226"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71022 Päällystesablettien pysäköinti 10 tuumaa | AH2JGT 29EL07 STL-116-7102210 "55 "116 "62 "€153.96
RAE STL-116-71222 Päällystesablettien pysäköinti 12 tuumaa | AH2JJG 29EL43 STL-116-7122212 "66 "118 "72 "€173.33
RAE STL-116-72422 Päällystesablettien pysäköinti 24 tuumaa | AH2JMK 29EM16 STL-116-7242224 "66.5 "130 "73 "€290.93
RAE STL-116-73622 Päällystesablettipysäköinti 36 tuumaa | AH2JNZ 29EM52 STL-116-7362236 "71 "148 "77 "€386.90
RAE STL-116-74822 Päällystesablettien pysäköinti 48 tuumaa | AH2JQN 29EM88 STL-116-7482248 "93 "460 "99 "€863.48
RAE STL-116-79622 Päällystesablettien pysäköinti 96 tuumaa | AH2JTC 29FI25 STL-116-7962296 "160 "7104 "168 "€1,256.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71822 jalkakäytävä stensiili ParkInchg 18 tuumaa
€255.32 / yksikkö