Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71228 Päällystesabletti eteenpäin 12 tuumaa | AH2JJN 29EL49

RAE STL-116-71228 Edessä 12 tuuman jalkakäytäväkaavain

Varastossa
Tuote: AH2JJN Malli: STL-116-71228Ristiviite: 29EL49

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiEteenpäin
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys53 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys59 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70628 Päällystesabletti eteenpäin 6 tuumaa | AH2JFH 29EK74 STL-116-706286"19 "112 "30 "€88.96
RAE STL-116-71028 Päällystesabletti eteenpäin 10 tuumaa | AH2JGZ 29EL13 STL-116-7102810 "45 "116 "51 "€115.26
RAE STL-116-71828 Päällystesabletti eteenpäin 18 tuumaa | AH2JLC 29EL85 STL-116-7182818 "53 "124 "59 "€174.09
RAE STL-116-72428 Päällystesabletti eteenpäin 24 tuumaa | AH2JMR 29EM22 STL-116-7242824 "53 "130 "59 "€194.99
RAE STL-116-73628 Päällystesabletti eteenpäin 36 tuumaa | AH2JPF 29EM58 STL-116-7362836 "55 "148 "61 "€252.22
RAE STL-116-74828 Päällystesabletti eteenpäin 48 tuumaa | AH2JQV 29EM94 STL-116-7482848 "84 "560 "90 "€606.60
RAE STL-116-79628 Päällystesabletti eteenpäin 96 tuumaa | AH2JTJ 29FI31 STL-116-7962896 "112 "5104 "120 "€897.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71228 Edessä 12 tuuman jalkakäytäväkaavain
€109.86 / yksikkö