RAE STL-116-5200 Pavement Stencil Highway Triangle 18 tuumaa | AH2JRK 29EN09

RAE STL-116-5200 jalkakäytävä stensiili moottoritiekolmio, 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JRK Malli: STL-116-5200Ristiviite: 29EN09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
MerkkiValtatien kolmio
Merkin korkeus18 "
Merkin leveys72 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus24 "
kokonaisleveys78 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1752
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusMerkkiMerkin korkeusMerkin leveysMateriaaliPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-5100 Pavement Stencil Bike Lane - Mutcd 72 tuumaa | AH2JRF 29EN05 STL-116-51000.063 "Pyörätie - Mutcd72 "40 "Matalan tiheyden polyeteeni178 "48 "€324.99
RAE STL-116-5110 jalkakäytävä stensiili Pyörätien nuoli 72 tuumaa | AH2JRG 29EN06 STL-116-51100.063 "Pyörätien nuoli72 "24 "Matalan tiheyden polyeteeni178 "30 "€334.23
RAE STL-116-5115 Päällystesabletti, kaareva nuoli | AH2JRH 29FI07 STL-116-51150.063 "Pyörän kaista kaareva nuoli36 "31 "Matalan tiheyden polyeteeni142 "38 "€312.59
RAE STL-116-5120 Päällystesabletti Chevron 41 tuumaa | AH2JRJ 29FI08 STL-116-51200.063 "Pyöräkaista Chevron41 "40 "Matalan tiheyden polyeteeni847 "46 "€284.75
RAE STL-116-5210 Pavement Stencil Highway suorakulmio 24 tuumaa | AH2JRL 29EN10 STL-116-52100.063 "Moottoritien suorakulmio24 "72 "Matalan tiheyden polyeteeni148 "96 "€187.27
RAE STL-108-70614 jalkakäytävä stensiili, 6 tuuman merkin korkeus, 0.125 tuuman paksuus, polyeteeni | CH6RPN 429U75 STL-108-706140.125 "-6"38 "polyeteeni112 "44 "€117.63
Tarjouspyyntö
RAE STL-108-70608 Jalkakäytävästensiili, paksuus 0.125 tuumaa, korkeus 12 tuumaa, leveys 24 tuumaa | CT8LQX 429U69 STL-108-70608--------€117.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-5200 jalkakäytävä stensiili moottoritiekolmio, 18 tuumaa
€343.53 / yksikkö