RAE STL-108-F120M Lentokentän jalkakäytävästensiili M 120 tuumaa | AH2JXF 29EP21

RAE STL-108-F120M Lentokentän jalkakäytävästensiili M 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JXF Malli: STL-108-F120MRistiviite: 29EP21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€721.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiM
Merkin korkeus120 "
Merkin leveys35 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus132 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108M Lentokentän jalkakäytävästensiili M 108 tuumaa | AH2JVM 29EN80 STL-108-F108M108 "31 "120 "€513.78
RAE STL-108-F144M Lentokentän jalkakäytävästensiili M 144 tuumaa | AH2JYZ 29EP61 STL-108-F144M144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F120M Lentokentän jalkakäytävästensiili M 120 tuumaa
€721.10 / yksikkö