RAE STL-108-F120KIT Lentokentän päällystesarja 120 tuumaa AH2JWR 29EP08

RAE STL-108-F120KIT Lentokenttäpäällysteiden stensiilisarja 120 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JWR Malli: STL-108-F120KITRistiviite: 29EP08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,382.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiLentokentän kaavainsarja
Merkin korkeus120 "
Merkin leveys35 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä39
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.25
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F108KIT Lentokentän päällystesarjasarja 108 tuumaa | AH2JUY 29EN67 STL-108-F108KIT108 "31 "120 "€12,179.32
RAE STL-108-F144KIT Airport Pavement Stencil Kit 144 tuumaa | AH2JYK 29EP48 STL-108-F144KIT144 "42 "156 "€20,601.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F120KIT Lentokenttäpäällysteiden stensiilisarja 120 tuumaa
€16,382.78 / yksikkö