RAE STL-108-F108N Lentokentän jalkakäytävän kaavain N 108 tuumaa | AH2JVN 29FI81

RAE STL-108-F108N Lentokentän jalkakäytävästensiili N 108 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JVN Malli: STL-108-F108NRistiviite: 29EN81

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€513.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoaseman kaavain
tarttuvaEi
MerkkiN
Merkin korkeus108 "
Merkin leveys31 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus120 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)121.92
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeusHinta
RAE STL-108-F120N Lentoaseman kaavain N 120 tuumaa | AH2JXG 29EP22 STL-108-F120N120 "35 "132 "€776.09
RAE STL-108-F144N Lentokentän jalkakäytävän kaavain N 144 tuumaa | AH2JZA 29EP62 STL-108-F144N144 "42 "156 "€829.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-F108N Lentokentän jalkakäytävästensiili N 108 tuumaa
€513.78 / yksikkö