RAE STL-108-5100 jalkakäytävä stensiili, pyörä, pysäköintialue, leveys 48 tuumaa, korkeus 80 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa | CT8LZE 429x20

RAE STL-108-5100 jalkakäytävä stensiili, pyörä, parkkipaikka, leveys 48 tuumaa, korkeus 80 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT8LZE Malli: STL-108-5100Ristiviite: 429X20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RAE STL-108-5120 jalkakäytävä stensiili, Chevron, pysäköintialue, 46 tuuman leveys, 47 tuuman korkeus, 0.125 tuumaa paksu | CT8LZZ 429X23 STL-108-5120€368.30
RAE STL-108-52433 jalkakäytävä stensiili, pysäköintialue, 26 tuumaa leveys, 32 tuumaa korkeus | CT8MHV 420A04 STL-108-52433€122.22
RAE STL-116-52433 jalkakäytävä stensiili, pysäköintialue, 26 tuumaa leveys, 32 tuumaa korkeus | CT8MQX 420A03 STL-116-52433€67.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5100 jalkakäytävä stensiili, pyörä, parkkipaikka, leveys 48 tuumaa, korkeus 80 tuumaa, paksuus 0.125 tuumaa
€430.19 / yksikkö