Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-108-5040 Päällysteen kaavain 90 tuuman sisäinen jalkakäytävä 1/8 | AA8GHQ 18E785

RAE STL-108-5040 jalkakäytävä stensiili 90 tuuman sisäinen suojatie 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GHQ Malli: STL-108-5040Ristiviite: 18E785

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
MerkkiYlitys
Merkin korkeus90 "
Merkin leveys24 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus98 "
kokonaisleveys24 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-5030 Päällystesabletti 54 tuuman jalkojen ylitys1 / 16 | AA8GHM 18E782 STL-116-503054 "44 "60 "44 "0.062 "€129.23
RAE STL-108-5030 jalkakäytävän kaavain 54 tuuman jalan ylitys 1/8 | AA8GHN 18E783 STL-108-503054 "44 "60 "44 "0.125 "€225.91
RAE STL-116-5040 Päällysteen kaavain 90 tuuman sisäkäytävä 1/16 | AA8GHP 18E784 STL-116-504090 "24 "98 "24 "0.062 "€99.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-5040 jalkakäytävä stensiili 90 tuuman sisäinen suojatie 1/8
€174.08 / yksikkö