Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-108-4042 Päällystesabletti 42 tuuman nuolisarja 1/8 | AA8GGD 18E751

RAE STL-108-4042 jalkakäytävä stensiili 42 tuuman nuolisarja 1/8

Varastossa
Tuote: AA8GGD Malli: STL-108-4042Ristiviite: 18E751

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
Merkkinuoli
Merkin korkeus42 "
Merkin leveys32 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Kokonaiskorkeus54 "
kokonaisleveys32 "
Paksuus0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9017208080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPaksuusHinta
RAE STL-116-4042 Päällystesabletti 42 tuuman nuolisarja 1/16 | AA8GGC 18E750 STL-116-404242 "32 "54 "32 "0.062 "€265.13
RAE STL-116-4060 Päällystesabletti 60 tuuman suora nuoli 1/16 | AA8GGE 18E752 STL-116-406060 "36 "72 "36 "0.062 "€291.38
RAE STL-108-4060 Päällystesabletti 60 tuuman suora nuoli 1/8 | AA8GGF 18E753 STL-108-406060 "36 "72 "36 "0.125 "€349.72
RAE STL-116-4068 Päällystesabletti 60 tuuman nuolisarja 1/16 | AA8GGG 18E754 STL-116-406860 "36 "72 "36 "0.062 "€253.79
RAE STL-108-4068 Päällysteen kaavain 60 tuuman nuolesarja 1/8 | AA8GGH 18E755 STL-108-406860 "36 "72 "36 "0.125 "€340.44
RAE STL-116-4090 Päällystesabletti 90 tuuman nuolisarja 1/16 | AA8GGJ 18E756 STL-116-409090 "36 "48 "36 "0.062 "€341.25
RAE STL-108-4090 Päällystesabletti 90 tuuman nuolipakkaus 1/8 | AA8GGK 18E757 STL-108-409090 "36 "48 "36 "0.125 "€402.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-108-4042 jalkakäytävä stensiili 42 tuuman nuolisarja 1/8
€320.38 / yksikkö