RAE S-41CN Mek -ohennusaineen liuotin, 5 gallonaa AF6JCE 19NZ67

RAE S-41CN Mek Paint Thinner Reducer Liuotin 5 gallonaa

Varastossa
Tuote: AF6JCE Malli: S-41CNRistiviite: 19NZ67

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€520.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMEK maalinohennusohenteiden liuotin
Base TypeLiuotin
VäriPoista valinta
AltistumisolosuhteetKohtalainen tai vaikea
Koko5 gal.
VOC-sisältö100g / L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.92
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi2914120000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE S-41CN Mek Paint Thinner Reducer Liuotin 5 gallonaa
€520.41 / yksikkö