Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADNOR RAD64003358 Inertti kaasuletku 1/4 halkaisija 25 jalkaa | AG2NRE 31UT19

RADNOR RAD64003358 Inerttikaasuletku 1/4" halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG2NRE Malli: RAD64003358Ristiviite: 31UT19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInertin kaasun letku
värikooditMusta
LaitteetAW14-A
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus25ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi4009310000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADNOR RAD64003358 Inerttikaasuletku 1/4" halkaisija 25 jalkaa
€96.38 / yksikkö