RADIONIC HI-TECH ZX515-CL-HL-CW-9 LED-kaappivalo, 4500K värilämpötila, 17 7/8 tuumaa pituus, 8.4W | CH6TAV 49NV99

RADIONIC HI-TECH ZX515-CL-HL-CW-9 LED kaapin alla oleva valo, 4500K värilämpötila, 17 7/8 tuumaa, 8.4 W

Tuote: CH6TAV Malli: ZX515-CL-HL-CW-9Ristiviite: 49NV99
€192.65 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-kaapin valaisin
Värilämpötila.4500K
Johdon pituus5 ft.
CRI90
Kotelon väriHopea
KoteloAlumiini
Lampun määrä1
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Valon väriViileä valkoinen
Lumens663 lm
Lumenia wattia kohden79.2 lm / W
Nimelliskorkeus63 / 64 "
Nimellinen pituus17 7 / 8 "
Nimellisleveys1 1 / 2 "
Nimetty elämä50000 tuntia.
Vaihda toimintaaHei / Matala / Pois
Vaihda tyylirokkari
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120V
Takuu5 v.
Watts8.4W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLumenia wattia kohdenNimelliskorkeusWattsHinta
RADIONIC HI-TECH ZX515-HL-CW-9 LED-kaapin alla oleva valo, 4500K värilämpötila, 18 tuuman pituus, 6.4W | CH6TAW 49NV97 ZX515-HL-CW-9103.7 lm / W1"6.4W€167.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADIONIC HI-TECH ZX515-CL-HL-CW-9 LED kaapin alla oleva valo, 4500K värilämpötila, 17 7/8 tuumaa, 8.4 W
€192.65 / yksikkö