Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RADIONIC HI-TECH UC12-3K-HL-D LED-valaisin, 2700K/3500K/4000K, pituus 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6RVG Malli: UC12-3K-HL-DRistiviite: 55KJ46

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-valaisin
Värilämpötila.2700K, 3500K, 4000K
Johdon pituus5 ft.
CRI90
KoteloAlumiini
Lampun määrä1
LED-vaihto1 Lamppu LFL
Valon väriKirkkaan valkoinen
Lumens424 lm
Lumenia wattia kohden81.5 lm / W
Nimelliskorkeus1"
Nimellinen pituus12 "
Nimellisleveys3 1 / 2 "
Nimetty elämä50000 tuntia.
Vaihda toimintaaHei / Matala / Pois
Vaihda tyylirokkari
Temp. alue0-104 astetta F
Jännite120V
Takuu5 v.
Watts5.8W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaKiina

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RADIONIC HI-TECH UC12-3K-HL-D LED-valaisin, 2700K/3500K/4000K, pituus 12 tuumaa
€137.96 / yksikkö