Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 847 Blank Gang Box Cover 5 Gang | AB9HJW 2DCY7

RACO 847 Tyhjä Gang Box Cover 5 Gang

Varastossa
Tuote: AB9HJW Malli: 847Ristiviite: 2DCY7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä jengilaatikon kansi
LaatikkotyyppiViisi jengiä
päällinenTasainen
Syvyys0.062 "
Pituus12.5 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Jengien lukumäärä5
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.648
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiSyvyysPituusJengien lukumääräHinta
RACO 844 Blank Gang Box Cover 2 Gang | AB9HJT 2DCY4 844Kaksi jengi0.06 "7.125 "2€23.53
RACO 845 Tyhjä jengilaatikon kansi 3 AB9HJU 2DCY5 845Kolme jengiä0.062 "8.875 "3€40.86
RACO 846 tyhjä jengilaatikon kansi 4 AB9HJV 2DCY6 846Neljä jengiä0.062 "10.687 "4€55.76
RACO 848 Blank Gang Box Cover 6 Gang | AB9HJX 2DCY8 848Kuusi jengiä0.062 "14.312 "6€106.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 847 Tyhjä Gang Box Cover 5 Gang
€44.11 / yksikkö