Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 794 mutarengas 4 tuumaa 1-3/8 tuumaa korotettu | AA8QGU 19L563

RACO 794 Mudarengas 4 tuumaa 1-3/8 tuumaa korotettu

Varastossa
Tuote: AA8QGU Malli: 794Ristiviite: 19L563

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuta rengas
VäriLuonnollinen
Syvyys5.88 "
MateriaaliTeräs
AlaluokkaAsennustarvikkeet
Leveys4.06 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RACO 792 mutarengas 4 tuumaa 5/8 tuumaa nostettu | AA8QGR 19L561 792€13.91
RACO 793 Mud Ring 4 tuumaa 3/4 tuumaa korotettu | AA8QGT 19L562 793€15.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 794 Mudarengas 4 tuumaa 1-3/8 tuumaa korotettu
€18.24 / yksikkö