Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 7887RAC Muovikotelo, 1-osainen AF2QFA 6XC60

RACO 7887RAC Box Muovi 1 Gang

Varastossa
Tuote: AF2QFA Malli: 7887RACRistiviite: 6XC60
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
€5.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiPVC, yksi laite, vanha työ, NM-B: lle
Telineen tyyppiKorvat
Koko14 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2-7 / 8 "
Pituus3"
Materiaalikestomuovi
Nimellissyvyys2.875 "
Nimellinen pituus3"
Nimellisleveys2.25 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä1
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoSyvyysPituusNimellissyvyysHinta
RACO 7302RAC Muovikotelo, 1-osainen AF2QEZ 6XC59 7302RACPVC, yksi laite kynsillä, NM-B: lle18 kuparia.2-13 / 16 "3.625 "2-13 / 16 "€2.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 7887RAC Box Muovi 1 Gang
€5.92 / yksikkö