Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 7302RAC Muovikotelo, 1-osainen AF2QEZ 6XC59

RACO 7302RAC Box Muovi 1 Gang

Varastossa
Tuote: AF2QEZ Malli: 7302RACRistiviite: 6XC59

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkölaatikko
LaatikkotyyppiPVC, yksi laite kynsillä, NM-B: lle
Telineen tyyppi1/2 "takaisku
Koko18 kuparia.
VäriHarmaa
Syvyys2-13 / 16 "
Pituus3.625 "
Materiaalikestomuovi
Nimellissyvyys2-13 / 16 "
Nimellinen pituus3-5 / 8 "
Nimellisleveys2.25 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
Jengien lukumäärä1
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiKokoSyvyysPituusNimellissyvyysHinta
RACO 7887RAC Muovikotelo, 1-osainen AF2QFA 6XC60 7887RACPVC, yksi laite, vanha työ, NM-B: lle14 kuparia.2-7 / 8 "3"2.875 "€5.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 7302RAC Box Muovi 1 Gang
€2.02 / yksikkö