Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 702RD -laastarenkaan kansi kohotettu 2-jengiseen | AB9HHJ 2DCU7

RACO 702RD Kipsirenkaan kansi korotettu 2 Gang

Varastossa
Tuote: AB9HHJ Malli: 702RDRistiviite: 2DCU7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsirenkaan suojus
LaatikkotyyppiKaksi jengi
päällinenRaised
Syvyys0.75 "
MalliAvaa kansi
Pituus5"
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Jengien lukumäärä2
Kasvatettu.)3/4
Korotettu korkeus3 / 4 "
TyyppiJohtosuojaus
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.103
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kaapelisilmukalla ja irrotusvälilehdellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaatikkotyyppiSyvyysMalliPituusJengien lukumääräLeveysHinta
RACO 701R kipsirenkaan kansi kohotettu yksiosainen | AB9HHC 2DCU1 701RYksittäinen jengi tai Caddy MPS10.75 "Laite asennettuna5.25 "13"€5.55
RACO 702R kipsirenkaan suojus nostettu 2 -osainen | AB9HHD 2DCU2 702RKaksi jengi0.75 "Laite asennettuna4"24"€9.33
RACO 701F kipsirenkaan suojus tasainen yksiosainen AB9HHE 2DCU3 701FYksittäinen jengi tai Caddy MPS10.062 "Avaa kansi5.25 "13"€5.24
RACO 702F kipsirenkaan suojus tasainen 2-jenginen | AB9HHF 2DCU4 702FKaksi jengi0.06 "Avaa kansi4"24"€8.40
RACO 701RD -kipsirengassuojus nostettu yksikaistainen | AB9HHH 2DCU6 701RDYhden ryhmän tai Caddy MP1S -laite asennettuna0.75 "Avaa kansi5.25 "13"€7.72
RACO 701FD kipsirenkaan suojus tasainen yksiosainen AB9HHK 2DCU8 701FDSingle Gang tai Caddy MP1S0.062 "Alhainen jännite5.25 "13"€6.72
RACO 702FD kipsirenkaan suojus litteä 2-jenginen | AB9HHL 2DCU9 702FDKaksi jengiä tai Caddy MP120.062 "Alhainen jännite5"25"€10.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 702RD Kipsirenkaan kansi korotettu 2 Gang
€10.63 / yksikkö