Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 665 laajennusrenkaat | AF2QEY 6XC58

RACO 665 jatkorengaslaatikko

Varastossa
Tuote: AF2QEY Malli: 665Ristiviite: 6XC58

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€8.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4 x 1/2 "kätevä laatikko
LaatikkotyyppiKätevä ulkorengas vedetyillä kulmareunoilla
Koko13 kuparia.
VäriHopea
Syvyys1-7 / 8 "
Pituus4"
MateriaaliSinkitty sinkki
Nimellissyvyys1.875 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys1.75 "
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä0
1/2 "sivuvaikutusten määrä8
Jengien lukumäärä1
TyyppiHyödyllisyys
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 665 jatkorengaslaatikko
€8.07 / yksikkö