Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 296-1 laatikko, pyöreä 4 x 4 tuumaa | AF2QEU 6XC54

RACO 296-1 laatikko pyöreä 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2QEU Malli: 296-1Ristiviite: 6XC54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä laatikko maadoitusruuvilla ja peitelevyllä
LaatikkotyyppiKatto tuki
Koko15.5 kuparia.
Kiinnitystyyppi(4) NM-B
VäriHopea
Syvyys1-1 / 2 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Nimellissyvyys1.5 "
Nimellinen pituus4"
Nimellisleveys4"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä2
Jengien lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3308
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 296-1 laatikko pyöreä 4 x 4 tuumaa
€27.60 / yksikkö