Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 2844 Valettu eristämätön puristusmetalli | AF7PÄIVÄ 20VE13

RACO 2844 Valettu eristämätön puristusmetalli

Varastossa
Tuote: AF7DAY Malli: 2844Ristiviite: 20VE13

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.01 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu puristusliitin
Putken koko3.5 "
Kanavien alaluokkaEMT-johdin
MateriaaliPainevalettu sinkki
Kokonaispituus2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7434
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)28.24
HS-koodi8536904000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoKokonaispituusHinta
RACO 2842 Valettu eristämätön puristusmetalli | AF7DAX 20VE12 28423"3"€74.68
RACO 2846 Valettu eristämätön puristusmetalli | AF7DAZ 20VE14 28464"3.5 "€76.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 2844 Valettu eristämätön puristusmetalli
€73.01 / yksikkö